#810中国ラスター 平 黒

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(号)4inch 注文コード38103493 品番105510 0040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,550
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。その優秀な品質は海外でも高く評価され、掃除用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としても、さまざまに活用されています。

形状 毛丈(mm)89 毛色黒色 玉厚(mm)25 種類刷毛 サイズ(号)4inch 材質(毛)豚毛 主な用途- 金具幅(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38103484
2021-09-17
用途:
ガラス清掃のサッシ溝の掃除
合同会社セイガ 様 (サービス業)

今まではもう少し幅の広い物を使用していましたが、今回このタイプを使用してみて大変使い易いと思います。

対象商品:
38103484
2020-07-02
用途:
塗装作業
ハシモト商会 様 (運輸・通信業)

30年前に塗装のアルバイトで親方から使うように与えられました。今になって探していましたが、ホームセンターなどでは見つけられませんでした。もちろん30年前の物と同じように変わらぬ使い勝手良いものです。

1人が参考にしています
対象商品:
38103466
2020-02-13
用途:
清掃
ベータ メンテナンス 様 (建設業・工事業)

毛の硬さが硬過ぎず柔らか過ぎず丁度良い。 サイズも良い。

2人が参考にしています
対象商品:
38103484
2019-11-18
用途:
ハウスクリーニング
ハウスサービスHIRO 様 (建設業・工事業)

適度にこしがあり、また抜け毛のなく満足です。またリピートしたいです。

対象商品:
38103484
2019-04-16
用途:
内部塗装の掃除
石丸塗装 様

いつも使用しております。毛の長さ等が気に入っています。

対象商品:
38103466
2019-02-08
用途:
塗装作業に
服部健装 様 (建設業・工事業)

綺麗で使いやすいし
すみずみまではわきやすいです!
後は毛が長持ちします

対象商品:
38103466
2018-02-27
用途:
塗装作業中
建設業・工事業

中華製?商品が手に取って見れないネット注文でしたが長持ちしそうで良い感じです。

対象商品:
38103484
2014-07-30
用途:
清掃作業
山美造園設備 様 (建設業・工事業)

毛先が長く、しなやかなので、隅々まで掃除できます。フィット感が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする