マスカッター

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38106345 品番2051020150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

素材に生分解性樹脂を使用したエコロジーなマスカッター。
大塚刷毛製マスカー幅150mmタイプにピッタリです。

適合幅(mm)(マスカー)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38106336
2026-01-28
用途:
車の塗装養生の紙マスカーの切り離し
トータルリペア M'sY 様 (サービス業)

マスカーの切り離しもスムーズにできて凄く使いやすいです。マスカーの入替も簡単で気に入ってます。

対象商品:
38106336
2023-12-29
用途:
マスカー紙のカット
岩井田自動車鈑金 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マスカーセットが簡単、カットの切れ味がもう少し良ければ最高!

対象商品:
38106336
2023-02-13
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

今までも同じ物を使用していました。
落とす事があり欠けてしまい購入。
慣れているつもりですが使用時の最後の切れがイマイチなのでスムーズに切れてくれるとストレスが無くなると思います。

対象商品:
38106336
2023-01-14
用途:
盆栽教室時の作業トレーに敷くシートカット
有限会社 清香園 様 (サービス業)

今までハサミで切ってましたが、30センチのマスキングシートにぴったりで、コツを掴めば作業効率が格段にアップして楽しくなりました。
モチベーションアップに有効でした。

対象商品:
38106336
2022-12-12
用途:
塗装時のマスキングで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安価で、軽く大変使いやすいです。最初は1個を使いまわしていましたが、
今では、その場所に1個置くようにして3個を効率的に使っています。
価格が安いのでそういう使い方が出来ると思います。

対象商品:
38106336
2022-12-15
用途:
自動車塗装のマスキング
自動車・二輪車・自転車関連業

特別なことはありません。当たり前に使えて安心です。
モノタロウ製のマスカーもいい感じに取付けできました。

対象商品:
38106336
2021-10-28
用途:
ロールマスカーカッター
株式会社マルシン商事 様

前に努めていた会社で使っていたのを思いだし似ていたので購入を決めました。使用の感想はロール止めは磁石ではなくバネタイプの物が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38106336
2021-08-28
用途:
塗装マスキング時
製造業

モノタロウさんでも紙マスカーを使用していますが、急を要してホームセンターでも購入することが有ります。しかしながら、ホームセンターではビニールマスカーのカッターはありますが紙マスカー用のマスカッターは置いていません。マスカーカッターの便利さは使った事がある人であればわかると思いますがコレ、超便利で作業時間短縮になります。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする