曜日別特売
240133 0000 白布シート 大塚刷毛製造 38106363

白布シート

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
38106363
品番
240133 0000
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

こぼれた塗料もよく吸うので塗装現場のネタ場の下敷きに最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(m)
2.7
長さ(m)
3.6
厚さ(mm)
約0.1
材質
布
防炎認定の有無
無
滑り止め加工の有無
無
色
白
寸法(m)
2.7×3.6
シート厚さ(mm)
約0.1
注意
※仕入ロットによって、色及び材質に若干のバラツキがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38106363
2020-03-18
用途: イベント開催時の敷物
サービス業

端の処理がかなり雑で、つぎはぎ部分の縫い目も粗い。表示には厚さ0.1mmと書いてあったが、それよりも厚地に感じた。

2019-03-20
用途: 塗装時の床養生
NAO建装 様(建設業・工事業)

全く写真と生地が違う
同じ社製品の安価な薄手綿布が嫌で
高い厚手商品と思い購入したが
これだと薄手過ぎて全然塗装時には不満
また一枚物でなく継ぎ目があるものなら記載するべきです
高い買い物でした

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品によって色及び材質に若干のバラツキがございます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする