曜日別特売
300102 0075 桧 ヘラ 大塚刷毛製造 38106573

桧 ヘラ

(8件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
幅(mm)75
内容量1枚注文コード38106573品番300102 0075
参考基準価格(税別)¥233販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。

用途建築・工業用幅(mm)75全高(mm)285
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38106546
2023-04-17
用途: 自動車パーツの塗装剥離剤を落とすのに使用
横山プラスチックス製造業

パーツの剥離部が細長いのでちょーど良い幅なのと木製と言う事で生地を痛めずに安心してこそぎ落とす事ができました
用途によってはサンドペーパー等でヘラ先を薄く加工が必要です

対象商品 : 38106564
2022-06-02
用途: 自動車のワックス洗車時
製造業

ボディを傷つけることなく余計なワックスを除去できた。

対象商品 : 38106546
2019-07-04
用途: 塗装
製造業

削らないと使えないようでしたので、自分好みに小刀で仕上げましたが、ちょうど木目が悪く削っている際に少し割れてしまいました。安価でしたので仕方ないですが、それでも2等分して二本のヘラを作ることに成功し、しなり具合も今のところ良さそうです。

2017-05-22
用途: 漆を練り込む時
その他業種

しなりが良く力を入れなくても均一に練り込みが出来て重宝してます

対象商品 : 38106546
2016-12-06
用途: 下地を練ったりヘラ付けしたり
仏壇修理工房鈴基その他業種

値段が安いのはとても良いです。削りが荒いのが少しがっかりしたところですが、自分で削り直せば問題なしかなと思いました。

対象商品 : 38106564
2016-08-27
用途: 料理へらとして
教育・研究機関

先を少し丸くきって、あるいはそのまま料理ベラとして使うと軽くてとても便利です。焼きご飯、スクランブルドエッグ、何でもこれ一つで出来ます。鍋も傷つかないので、good

対象商品 : 38106546
2016-07-06
用途: 糊漆や錆漆を作るため
ほん陶

想像よりも厚みがあって力を入れても反りが出ないので、力を入れて練る時にも問題ありません。漆芸店で買うと1000円前後するものが、この値段ですから驚きです。ただ先端の面取りはされていないので、紙やすりで調整する必要があります。

対象商品 : 38106546
2015-06-01
用途: 塗料の攪拌
農・林・水産業

この価格でこの品質、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする