大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の ヘラ
大塚刷毛製造の 地ベラ
下地用ヘラ 鋼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38106896
品番
300132 0003
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
最もポピュラーなパテ、ジョイントセメント用ヘラ
種別
3号
用途
建築・壁装用
幅(mm)
119
全高(mm)
200
材質(ヘラ部)
鋼製
RoHS指令(10物質対応)
対応