大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の ヘラ
大塚刷毛製造の 地ベラ
下地用ヘラ 鋼
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38106914
品番
300132 0005
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
最もポピュラーなパテ、ジョイントセメント用ヘラ
種別
5号
用途
建築・壁装用
幅(mm)
250
全高(mm)
225
材質(ヘラ部)
鋼製
RoHS指令(10物質対応)
対応