大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の ヘラ
大塚刷毛製造の 地ベラ
下地用ヘラ ステン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38106941
品番
300133 0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐久性に優れ、錆びる心配のないステンレス製
幅(mm)
63
用途
建築・壁装用
全高(mm)
225
サイズ(号)
2号
刃厚(mm)
約0.4
材質(ヘラ部)
ステンレス