下地用ヘラ ステン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38106966 品番 300133 0004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐久性に優れ、錆びる心配のないステンレス製

幅(mm)181 用途建築・壁装用 全高(mm)220 サイズ(号)4号 刃厚(mm)約0.4 材質(ヘラ部)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする