大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の ヘラ
大塚刷毛製造の 地ベラ
スーパーゴールド下地ヘラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38106993
品番
300134 0090
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
やや硬めの腰が優れた作業性を発揮
材質(柄部)
ベニア合板
材質(刃)
ステンレス
幅(mm)
90
全高(mm)
200
用途
建築・壁装用
刃厚(mm)
約0.34〜0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応