大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の ヘラ
大塚刷毛製造の 地ベラ
スーパーゴールド下地ヘラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38107027
品番
300134 0180
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
やや硬めの腰が優れた作業性を発揮
材質(柄部)
ベニア合板
材質(刃)
ステンレス
幅(mm)
180
全高(mm)
200
用途
建築・壁装用
刃厚(mm)
約0.34〜0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応