防水コーキングヘラ(建築・防水用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38107246 品番 300163 1101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。

形状V 幅(mm)100 材質ステンレス 全長(mm)390 長さ(mm)(ヘラ部)260 厚さ(mm)約1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03384954
2013-12-10
用途:
防水工事
近藤シーリング 様 (建設業・工事業)

もっと巾の広い260〜300 長さは250 あれば もっと良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする