3001720150 マルテーウレタンスキージー 大塚刷毛製造 38107282

マルテーウレタンスキージー

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38107282 品番3001720150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,880
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に

幅(mm)150 用途建築・防水用 種別中硬 厚さ(mm)6 全長(mm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38107291
2018-11-10
用途:
ガラス用フィルム貼り
有限会社ホームエレガンス 様

適度な硬さでガラス用フィルム施工に適しています。購入して正解でした。
防犯用フィルムは青の方が良いかなと思います。

対象商品:
38107343
2018-06-02
用途:
シルクスクリーン作品制作
アートスクール光曜 様

精度の要求される本格的シルクスクリーン作品制作に、問題無く使用できます。助かりました。

対象商品:
38107307
2017-07-09
用途:
印刷するのに使用
卸売・小売業

硬さはちょうど良いです。
エッジが立っているので 細かい絵柄がきれいにでます。

1人が参考にしています
対象商品:
38107291
2017-03-07
用途:
プリント作業
卸売・小売業

エッジもよくきていて 堅さも使いやすかったです。
大きさも よかったです。

対象商品:
38107343
2017-01-20
用途:
ガラスフィルムの施工
建設業・工事業

青い硬めの方を購入しましたが、硬さがちょうどよく施工しやすいです。

対象商品:
38107334
2017-03-23
用途:
シルクスクリーンのプリント用
卸売・小売業

使いやすかったです。堅さもちょうど良く価格も安く また購入いたします。

対象商品:
38107343
2017-02-28
用途:
看板印刷用

少し堅いけど、見つけづらい希望の品だったので一応満足です。

対象商品:
38107343
2016-10-26
用途:
ガラスフィルム施工
良品功房 様

前に使っていたものが古くなったので新調しました。
使用しましたが、スキージー部も程よく硬く問題なく使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする