3001720300 マルテーウレタンスキージー 大塚刷毛製造 38107307

マルテーウレタンスキージー

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38107307 品番3001720300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に

幅(mm)300 用途建築・防水用 種別中硬 厚さ(mm)6 全長(mm)120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38107307 3001720300 46895136 300284 0300 木製 ウレタンスキージー MU 大塚刷毛製造 木製 ウレタンスキージー MU 大塚刷毛製造 1枚 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38107291
2018-11-10
用途:
ガラス用フィルム貼り
有限会社ホームエレガンス 様

適度な硬さでガラス用フィルム施工に適しています。購入して正解でした。
防犯用フィルムは青の方が良いかなと思います。

対象商品:
38107343
2018-06-02
用途:
シルクスクリーン作品制作
アートスクール光曜 様

精度の要求される本格的シルクスクリーン作品制作に、問題無く使用できます。助かりました。

対象商品:
38107307
2017-07-09
用途:
印刷するのに使用
卸売・小売業

硬さはちょうど良いです。
エッジが立っているので 細かい絵柄がきれいにでます。

1人が参考にしています
対象商品:
38107291
2017-03-07
用途:
プリント作業
卸売・小売業

エッジもよくきていて 堅さも使いやすかったです。
大きさも よかったです。

対象商品:
38107343
2017-01-20
用途:
ガラスフィルムの施工
建設業・工事業

青い硬めの方を購入しましたが、硬さがちょうどよく施工しやすいです。

対象商品:
38107334
2017-03-23
用途:
シルクスクリーンのプリント用
卸売・小売業

使いやすかったです。堅さもちょうど良く価格も安く また購入いたします。

対象商品:
38107343
2017-02-28
用途:
看板印刷用

少し堅いけど、見つけづらい希望の品だったので一応満足です。

対象商品:
38107343
2016-10-26
用途:
ガラスフィルム施工
良品功房 様

前に使っていたものが古くなったので新調しました。
使用しましたが、スキージー部も程よく硬く問題なく使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする