3002110008 コーキングヘラ 大塚刷毛製造 38107447

コーキングヘラ

(5件のレビュー)
取扱い終了
刃幅(mm)6
全長(mm)160
内容量1本注文コード38107447品番3002110008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540

豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。
パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。

用途
建築・防水用
型式No.8全長(mm)160ヘラサイズ(mm)6×60材質(刃)ステンレス材質(柄部)天然木刃幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38107431
2021-10-01
用途: 硝子周りのコーキング
建設業・工事業

強度、使い勝手、ともに最高です。改良点は持ち手と金具が使っているうちに抜けることがあります。リベット等でかしめるといいと思います。

対象商品 : 07582312
2021-06-07
用途: シーリング

非常にシーリングをおさえつけやすい、ヘラでした。
また、購入したいです。

対象商品 : 38107431
2020-12-01
用途: コーキング仕上げ
建設業・工事業

コキングへらにしては柔らかく。他の形も何本か所有してます。これからも使います。

1が参考にしています
対象商品 : 38107386
2019-12-06
用途: コーキング

まだ使用してませんが柄が天然木ではありませんでした。
なんで?

MonotaROからの回答

天然木からPP樹脂に変更になっております。
商品情報が更新されておらず申し訳ございません。

対象商品 : 38107404
2017-09-18
用途: 目地作業時
サービス業

非常に先端部分のしなりが良く、作業しやすい商品であり大満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする