3002110010 コーキングヘラ 大塚刷毛製造 38107465

コーキングヘラ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃幅(mm)12 全長(mm)200 注文コード38107465 品番3002110010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610
この商品は刃幅・全長など10種類から選べます 他の種類を見る

豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。
パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。

型式No.10 全長(mm)200 ヘラサイズ(mm)12×100 材質(刃)ステンレス 材質(柄部)天然木 用途建築・防水用 刃幅(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38107431
2021-10-01
用途:
硝子周りのコーキング
建設業・工事業

強度、使い勝手、ともに最高です。改良点は持ち手と金具が使っているうちに抜けることがあります。リベット等でかしめるといいと思います。

対象商品:
07582312
2021-06-07
用途:
シーリング

非常にシーリングをおさえつけやすい、ヘラでした。
また、購入したいです。

対象商品:
38107431
2020-12-01
用途:
コーキング仕上げ
建設業・工事業

コキングへらにしては柔らかく。他の形も何本か所有してます。これからも使います。

1人が参考にしています
対象商品:
38107386
2019-12-06
用途:
コーキング

まだ使用してませんが柄が天然木ではありませんでした。
なんで?

MonotaROからの回答

天然木からPP樹脂に変更になっております。
商品情報が更新されておらず申し訳ございません。

対象商品:
38107404
2017-09-18
用途:
目地作業時
サービス業

非常に先端部分のしなりが良く、作業しやすい商品であり大満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする