大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の ヘラ
大塚刷毛製造の 金ベラ
柄付金ヘラ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38107517
品番
300321 0045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材料混練用金属ヘラです。
幅(mm)
45
全長(mm)
242
材質(刃)
鋼
材質(柄部)
天然木
質量(g)
約72
穴径(Φmm)
7.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレードサイズ(mm)
約0.5〜1.1(厚さ)