柄付金ヘラ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)60 注文コード38107526 品番300321 0060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

材料混練用金属ヘラです。

幅(mm)60 全長(mm)270 材質(刃) 材質(柄部)天然木 質量(g)約105 穴径(Φmm)7.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレードサイズ(mm)約0.5〜1.1(厚さ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38107526 300321 0060 04907516 - 全鋼柄付 金ベラ サンクラフト 全鋼柄付 金ベラ サンクラフト 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38107544
2016-03-29
用途:
外壁シーリング作業時
建設業・工事業

もう少し大きいのがあると有難いです

対象商品:
07582321
2014-12-05
用途:
コーキング

金ベラの厚さも種類があると助かります

対象商品:
38107535
2014-06-12
用途:
コーキング 工事

良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする