STANLEY (スタンレー) サーフォーム替刃

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)42 タイプ- 注文コード38107921 品番21-299(21-507)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は幅・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

荒削りから表面仕上げまで、多彩な用途に応用がきくサーフォームです。

適合21-101・122用替刃 幅(mm)42 全長(mm)254 タイプ- 形状甲丸 仕様スタンダード半丸 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38107921
2015-03-24
用途:
硬質ウレタンでの造形作業

定番商品ですので切削性は抜群です。目詰まりしないでサクサクと加工出来ます。ただし、、とっても高価です。

1人が参考にしています
対象商品:
38107946
2015-02-21
用途:
自動車の鈑金塗装に用いる。

鈑金塗装のパテ研磨に使用昔から扱い、非常に
便利です。

対象商品:
38107912
2014-10-16
用途:
石膏の修正
有限会社長崎有薗義肢製作所 様

前回も購入していたので品質は問題ないです

1人が参考にしています
対象商品:
38107921
2013-05-01
用途:
バイクのシート加工

バイクのシートのウレタンを加工するなら平目ではなく絶対に甲丸のコレ!
ウレタンの目に気をつければサクサク削れて思い通りの形状に加工出来ます。

対象商品:
38107937
2013-03-03
用途:
ウレタンホーム加工
トータルインテリア ワダ 様 (建設業・工事業)

大変良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする