- ポリ蛇口 V型 大塚刷毛製造 38108262 - ポリ蛇口 V型 大塚刷毛製造 38108262

ポリ蛇口 V型

(149件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38108262 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
凸ているものはV型が合います。

材質ポリエチレン樹脂 用途一般的な一斗缶 適合(口サイズ)40mm タイプ40mm凸
注意
※40mmタイプは構造上きつめになっております。そのため、一斗缶の種類によって合わないものもありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 149
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38108262
2026-02-19
用途:
20 L缶にピッタリ
中野商店 様

20 Lのエンジンオイル缶から5 Lポリタンクに小分けする時に使用しました。全くこぼれず感動もの。

1人が参考にしています
対象商品:
38108262
2025-11-13
用途:
ペール缶に使用しました。
建設業・工事業

非常に安価な商品ですが馬鹿に出来ません!
取付は簡単で、取り付け部からの油漏れもありませんでした。
もっと早く買っておけばよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
38108262
2025-10-02
用途:
塗料シンナーの一斗缶
その他業種

こぼれないし、これはいい。もっと早く購入していればよかった。おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
38108262
2025-11-02
用途:
シンナー一斗缶
安田工業 様 (建設業・工事業)

ジャストフィットでこぼすことがなくなりました。
とても満足しています。

対象商品:
38108262
2025-10-25
用途:
塗装用シンナー
安田工業 様 (建設業・工事業)

誰が使ってもこぼれる確率が低いのでとても満足してます。

2025-05-28
用途:
車のオイル交換

ペール缶からオイルを小分けする際に、こぼれてしまうのでこの商品を使用しました こぼれることもなく出てくる量も適当で使いやすいです

1人が参考にしています
2025-02-21
用途:
オイル小分け

ペール缶でオイルを購入しているため、小分けする時にこぼれてしまうため取付けて使用します まだ使用していませんがレビューも悪くないので問題ないでしょう

1人が参考にしています
対象商品:
38108262
2024-12-14
用途:
シンナー用に
製造業

作業がとても楽になりました。
一斗缶でも斜めにするだけでそそげます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする