大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 塗装補助用具
大塚刷毛製造の フィルター・濾紙
ペイントスキット 一斗缶用スペアネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
38108971
品番
322392 0000
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ペイントスキット一斗缶用の交換用ネットです。
ネット目
(Φ) #100前後
用途
塗料こし
適合
ペインスキット一斗缶用
種別
スペアネット
材質
ポリエステル
寸法(mm)
170×260
耐熱温度(℃)
-30〜100
RoHS指令(10物質対応)
対応