セイム
セイムの ヘラ/盛板/コテ
セイムの ヘラ
セイムの その他ヘラ
タスペーサー専用工具 エスパッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38109425
品番
3646030000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法(L×W)(mm)
約246×90
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
約420
穴径(Φmm)
約8
材質(グリップ)
合成ゴム
本体厚さ(mm)
約5.9