マルテー NEWマルチガン

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード38109872 品番440110 0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコートほか、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
ノズルを交換せずにマルチに対応。
エアーチップ交換不要。
エアー調整・ニードル調整で様々な材料に対応。

カップ容量(L)2.7 口径(Φmm)(エアーチップ)3 塗料ノズル口径(Φ)10 空気使用量(L/min)280 種別固定型 使用空気圧力(MPa)0.29〜0.49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38109872
2019-03-04
用途:
外壁吹き付け
下村塗装 様 (建設業・工事業)

パターンは後ろのダイヤルで調整できるのでチップを忘れた、無くなったなどにも対応できる。
自在じゃなくても固定で充分行ける!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする