拳王マルチ 多種材切断砥石

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38109874 品番 KM-105-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

多種材用(マルチ)の切断砥石。

外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 内径(Φmm)15 用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強 最高回転速度(min-1)14500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
金属板の切断

穴径15mm→22mmに変換する付属のアダプターが珍しいものなのでそれだけでも価値あり。スライド式ディスクグラインダースタンドで使っており、100mmディスクサンダーで125mm刃が使え、切込み深さが確保できて重宝しています。

対象商品:
38109899
2024-01-20
用途:
ステンレス切断

安い割にはよく切れる。
切り込み時の跳ねもない、減りも問題ない
一時使用する予定。
キュービトロン2の1/4位でコスパ最高では?

対象商品:
38109944
2023-04-02
用途:
アルミ材等の切断
齋藤文男設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前から気に入って使用しています。切れ味が良く比較的安価なので使用しています。

対象商品:
38109944
2020-09-22
用途:
単管の切断、排水ポンプのゴムホースの切断
その他業種

22mm→15mmの内径変換アダプターが付いているため100mmグラインダーで使用可能です。
切断スピードも速く125mm砥石を使うと100mmには戻れなくなりますね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする