多種材用(マルチ)の切断砥石。
穴径15mm→22mmに変換する付属のアダプターが珍しいものなのでそれだけでも価値あり。スライド式ディスクグラインダースタンドで使っており、100mmディスクサンダーで125mm刃が使え、切込み深さが確保できて重宝しています。
安い割にはよく切れる。切り込み時の跳ねもない、減りも問題ない一時使用する予定。キュービトロン2の1/4位でコスパ最高では?
以前から気に入って使用しています。切れ味が良く比較的安価なので使用しています。
22mm→15mmの内径変換アダプターが付いているため100mmグラインダーで使用可能です。切断スピードも速く125mm砥石を使うと100mmには戻れなくなりますね。