Y'sGOD
Y'sGODの 切断
Y'sGODの ダイヤモンドカッター
鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
105
注文コード
38109969
品番
PEM-OK-105W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、タイル等の切断に!
外径(Φmm)
105
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
厚さ(mm)
1.8
最高回転速度(min
-1
)
14500