PEM-OK-105S 鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用 Y'sGOD 38110075

PEM-OK-105S 鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用 Y'sGOD 38110075 PEM-OK-105S 鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用 Y'sGOD 38110075

鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)105 注文コード38110075 品番PEM-OK-105S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など8種類から選べます 他の種類を見る

コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、タイル等の切断に!

外径(Φmm)105 内径(Φmm)20 リング内径(Φmm)15 厚さ(mm)1.7 最高回転速度(min-1)14500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38109996
2023-11-18
用途:
ブロックの切断
憂來 様 (建設業・工事業)

値段の割に良く切れます。
リピーターです。
色々迷っている方は、試す価値アリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする