Y'sGOD
Y'sGODの 切断
Y'sGODの ダイヤモンドカッター
鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
150
注文コード
38110118
品番
PEM-OK-150S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、タイル等の切断に!
外径(Φmm)
150
内径(Φmm)
25.4
リング内径(Φmm)
20、22
厚さ(mm)
2.2
最高回転速度(min
-1
)
10100