レーザー距離計ポチット S10

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38110574 品番PCS-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

ポケットサイズのコンパクト設計。

電源単4アルカリ乾電池 × 2本 測定精度±2.0mm,レーザービーム:-0.1°/+0.2 測定単位1mm 測定範囲(m)〜10(屋内)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38110574
2021-08-29
用途:
内装工事の寸法測定
建設業・工事業

購入一年足らず、付属の電池を使い切る前に液晶が黒くなり使用不能になりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする