圧力調整ノブ下の小さな穴からエアー漏れがしたので購入してみました。最初に取り付けられていたパッキンとは材質が違うようでしたが問題有りませんでした。エアー漏れも収まり、問題なく使用しています。
塗装するのに20数年前より使用していましたが、エア漏れがあり古いので本体を
交換と言われたので諦めて、本体を探していたらパーツとしてこれがあったので
購入して交換したら、正常に作動したので安価で済んだので満足でした。
アネスト岩田製のトランスフォーマーから突然のエアー漏れが発生し、急遽購入しました。
この部品と別にガスケットが必要ですが、スパナ1本で交換可能な簡単さです。
値段も安いので定期交換してもいいくらいですね。
急にエアー漏れしてどうしようかと思ってモノタロウサイトで検索してみたら 適合する部品が見つかり 直ぐに注文 翌日には届き大変助かりました 近々 スベアにもう1枚注文しようかと思ってます。
昔からの付き合いのある塗装店より取り寄せていたが、色々な事情で廃業してしまったので
困っていたが、モノタロウで取り扱っていたので今回購入しましたが、価格が安くて助かりました。
当方の所有のエアー工具の中で、コンプレッサー、
エアーホースリールなどは買い替えはしましたが、
このトランスフォーマーだけは もう30年以上も
使っていて、今度 はじめてダイヤフラムを
交換しましたが、こんな古い器具のパーツが
まだ新品で、購入できるなんて思っていませんでした。
半分、諦めていて本体の新品の購入を考えていました。
さすが、モノタロウさんですね、大変助かりました。
コンプレッサー減圧弁のエアー漏れに使用しました。気付きにくい箇所ですがすぐ購入出来自分で交換し助かりました。