アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引戸用レール
SDシステム上レール
(1件のレビュー)
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1800
注文コード
38111071
品番
SD-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1800
色
シルバー
材質
アルミ押出し材
全長(mm)
1800
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。