※使用例

89-515 軽トラック用汎用荷台マット 丸一ゴム工業 38111342 89-515 軽トラック用汎用荷台マット 丸一ゴム工業 38111342

軽トラック用汎用荷台マット

(11件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38111342 品番89-515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,997
販売価格(税別)
9,088

厚さ3mm、弾力性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
純正品と同様の優良材料で製作しています。
耐熱・耐オゾンに優れ荷台との密着もバツグンです。

幅(mm)1400 長さ(mm)2000 厚さ(mm)3 適合車種軽トラ 材質PVC 用途荷台の保護、スベリ・汚れ防止

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
軽トラックの荷台
株式会社伸和鋼機 様 (製造業)

2枚敷きの下にしますが奇麗。今後の対候性なんかでの経年変化がどうなってくるかが気になるところですがフィッティングなんかはさすがです。

対象商品:
38111342
2021-09-29
用途:
荷台のマットに
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴム臭もなく、大変よかったです。カットもしやすく、綺麗にしあがりました。

対象商品:
38111342
2022-01-19
用途:
軽トラ用に 使用
株式会社 岡本電器 様

やや薄いように感じますが 使用には問題ないと思います。

対象商品:
38111342
2021-03-23
用途:
農作業用器具を運ぶとき
製造業

そう重くなく、柔らかい素材でよいと思います。
純正ではないので、多少長めでカットが必要です。

対象商品:
38111342
2020-11-14
用途:
N- BOXの荷台マット
その他業種

NーBOXの後部座席を倒してフラットにし、半分に切ったマットを敷くと軽トラのようになりました。臭いも無く厚みも有り、汚れた荷物も気にせず運べて便利になりました。

対象商品:
38111342
2017-05-29
用途:
荷台傷つき防止、滑り止め
平口鉄工所 様

においがないのがいいね。(箱型の為)
荷物もそこそこ滑らない。

2人が参考にしています
対象商品:
38111342
2019-07-17
用途:
農作業
農・林・水産業

満足してます。
多少雑な運転であっても荷物は動いたりしません。
他の商品で良く投稿されている臭いは全く感じません。
少しオーバーサイズですが、ハサミやカッターで簡単に切断できます。

1人が参考にしています
対象商品:
38111342
2018-07-26
用途:
日頃の傷防止
ボデーショップ山 様

価格の割には十分な商品だと思います。数年後の再購入もあると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
2023-02-22

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする