ETPブッシュ ETP-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)35 注文コード38118744 品番ETP-T-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,100
この商品は寸法dなど10種類から選べます 他の種類を見る

高同心性
・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。
着脱はスクリュー1本
・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。
省作業スペース
・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。
キー加工不要
・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。
・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。
スラスト荷重ゼロ
・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。

寸法D(mm)44 寸法D1(mm)88 寸法L(mm)45 寸法L1(mm)65 寸法N(mm)6 寸法R(mm)30 寸法d(mm)35 質量(kg)1 ねじ径M14 慣性モーメント(kg・m2)1.00×10-3 最大許容トルク(N・m)800 最大許容ラジアル荷重(N)5000 軸側面圧(N/mm2)90 ハブ側面圧(N/mm2)70 ボルト締付トルク(N・m)16 最大許容スラスト力(N)45000

商品説明動画

三木プーリ ETP-Tモデルの動作原理
この動画は、1人が参考にしています。
取り付け時間比較 PSL(メカ式) v.s ETP(ハイドロ式)
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38118744 ETP-T-35 00322147 ETP-T-35 フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 1個 34,980 税込38,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする