ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38118796 品番 ETP-T-19-C
参考基準価格(税別)¥35,220 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

高同心性
・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。
着脱はスクリュー1本
・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。
省作業スペース
・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。
キー加工不要
・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。
・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。
スラスト荷重ゼロ
・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。

寸法D(mm)24 寸法D1(mm)58 寸法L(mm)28 寸法L1(mm)44 寸法N(mm)6 寸法R(mm)18 寸法d(mm)19 質量(kg)0.31 ねじ径M12 慣性モーメント(kg・m2)0.14×10-3 最大許容トルク(N・m)67 最大許容ラジアル荷重(N)1000 軸側面圧(N/mm2)90 ハブ側面圧(N/mm2)70 ボルト締付トルク(N・m)12 最大許容スラスト力(N)6750

商品説明動画

三木プーリ ETP-Tモデルの動作原理
取り付け時間比較 PSL(メカ式) v.s ETP(ハイドロ式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする