ETPブッシュ ETP-A-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38119076 品番ETP-A-19-C
参考基準価格(税別)¥12,010 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

キー加工不要
・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。
・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。
一体構造
・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。
高トルク
・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。
スラスト荷重ゼロ
・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。

寸法D(mm)28 寸法D1(mm)45 寸法L(mm)21 寸法L1(mm)34 寸法L2(mm)39 寸法L3(mm)5.5 寸法L4(mm)6.9 寸法d(mm)19 質量(kg)0.17 ねじ径3-M5×12 慣性モーメント(kg・m2)0.046×10-3 最大許容トルク(N・m)75 軸側面圧(N/mm2)90 ハブ側面圧(N/mm2)80 ボルト締付トルク(N・m)8 最大許容スラスト力(N)7400

商品説明動画

ETP-Aモデル 動作原理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする