ETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38119191 品番 ETP-A-35-R
参考基準価格(税別)¥25,160 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

キー加工不要
・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。
・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。
一体構造
・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。
高トルク
・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。
スラスト荷重ゼロ
・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。本体の材質にステンレス材を使用した防せい仕様です。

寸法D(mm)47 寸法D1(mm)62.5 寸法L(mm)37 寸法L1(mm)53 寸法L2(mm)57 寸法L3(mm)7 寸法L4(mm)7.4 寸法d(mm)35 質量(kg)0.4 ねじ径9-M5×14 慣性モーメント(kg・m2)0.250×10-3 最大許容トルク(N・m)500 軸側面圧(N/mm2)90 ハブ側面圧(N/mm2)80 ボルト締付トルク(N・m)4.5 最大許容スラスト力(N)28500

商品説明動画

ETP-Aモデル 動作原理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする