ETP-A-25-S ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) 三木プーリ 38119444

ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38119444品番ETP-A-25-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,700

キー加工不要
・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。
・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。
一体構造
・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。
高トルク
・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。
スラスト荷重ゼロ
・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます

寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L(mm)15寸法L1(mm)29寸法L2(mm)34寸法L3(mm)5.5寸法L4(mm)6.9寸法d(mm)25質量(kg)0.17ねじ径4-M5×12慣性モーメント(kg・m2)0.065×10-3最大許容トルク(N・m)120軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80ボルト締付トルク(N・m)8最大許容スラスト力(N)10000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38119444ETP-A-25-S00321553ETP-A-25-SETP-A-25-S フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 00321553フリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする