LEY25S6B-100B-S5S1 L Series(LEY25S6B) SMC 38119908

L Series(LEY25S6B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38119908品番LEY25S6B-100B-S5S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥229,790
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(S1) LECSS1 (100V~120V)ケーブル長(m)(5) 5精度(-) 基本形サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(-) 上側折返しI/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38119908LEY25S6B-100B-S5S124514937LEY25T6B-100B-S5S2LEY25S6B-100B-S5S1 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25T6B SMC 24514937電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25T6BSMC1個
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする