曜日別特売
PSL-G-24-C ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ 38120853

ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)24
外径D(Φmm)50
許容トルク(N・m)411
内容量1個注文コード38120853品番PSL-G-24-C
参考基準価格(税別)¥8,380販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。
・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。

外径D(Φmm)50寸法L(mm)20寸法L1(mm)26寸法l(mm)17許容トルク(N・m)411質量(kg)0.23材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)24慣性モーメント(kg・m2)0.89×10-4軸側面圧(N/mm2)223ハブ側面圧(N/mm2)107ボルト締付トルク(N・m)17ねじ径M18-M6×18ねじ径M22-M8最大許容スラスト力(N)34300センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする