ペットケージ(PETボトル専用)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38122497 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ペットボトル専用ケージ
500mLペットボトルにジャストフィット
取付ボルト2本付属

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック 材質アルミ合金(本体)、スチール(ボルト) 適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり) 質量(g)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38122497
2018-05-17
用途:
トラクター(農業用)のボトルホルダー
吉村太農園 様 (農・林・水産業)

農耕用トラクターにペットボトルを置く場所がなく不便を感じていました。安全フレームに取り付けることができて快適に農作業ができるようになりました。

対象商品:
38122506
2019-01-18
用途:
クロスバイク用
その他業種

ガッシリしていて、問題ありません。
工具入れにも工夫すれば十分利用できると思いました。

対象商品:
38122506
2017-07-18
用途:
ロードバイク

シンプルで使いやすい。軽量で強度も問題なさそう。。

対象商品:
38122497
2015-07-13
用途:
クロスバイクに

クロスバイクに装着してます。しっかりボトルを保持してくれてます。

対象商品:
38122515
2015-06-12
用途:
自転車

物にしては価格が高い。使用上、形状でももう少し安価にできるのでは。
ボトルによっては変形させて使用しなくてはいけない。

1人が参考にしています
対象商品:
38122497
2014-12-02
用途:
車のオイルキャッチタンクのホルダーになってます

ケチなのでコーヒーの缶をオイルキャッチタンクに使っております。
設置するのにホルダーが一番便利なんで、本来の使い方ではありませんが便利ですよ

対象商品:
38122515
2013-08-01
用途:
自転車に

質感も仕上げもよく、安いのに安物っぽさが全くありません。
取り付けネジが付属しているのが親切で、アレンキーのみで装着可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする