C50 パープルマジック ホイールスポンジ カーメイト 38122594

パープルマジック ホイールスポンジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38122594 品番C50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

地面に近く、ブラシが入らないところにも、持ちやすい角度10度が効きます!!
裏側、ナット穴、指も入りにくい、汚れが予測できない裏側にもスイっと。
さまざまなホイール形状にもOK!
ホイール洗浄がもっと簡単に、もっと身近に感じるスポンジです!

使用方法
スポンジおよびホイールを充分に濡らし、水またはホイールクリーナーをつけてこする。
マイクロファイバー部分が汚れたり、砂やゴミが付着してきたら水洗いして汚れをよく落としてから使用する。
使用後は本製品を水や中性洗剤でよく洗い、充分に乾燥させてから収納ケースに入れて保管する。
適合用途ホイール洗浄 材質スポンジ部:ポリウレタンフォーム、マイクロファイバー部:ポリウレタン85%+ナイロン15% パープル 質量(g)36 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×49×39 材質(柄部)ポリプロピレン 危険物の類別非危険物
注意
※本製品はホイール専用です。用途以外に使用しないで下さい。
※表面にキズ・ひび割れがあるような劣化しているホイールには、使用しないでください。
※キズの原因になるので、ホイール表面の砂やかたいゴミを落としてから使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2012-02-16
用途:
わりとすぐダメになりました。2〜3台の使用後外側の生地が少し破れてからは、すぐ中のスポンジが出てしまい、ペチャンコになり使い物にならなくなりましたので廃棄しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

外装の生地の耐久性に問題あり。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする