120B-VI-3PCS マルチポジションプライバーセット CUSTOR(クストー) 38122673 120B-VI-3PCS マルチポジションプライバーセット CUSTOR(クストー) 38122673 120B-VI-3PCS マルチポジションプライバーセット CUSTOR(クストー) 38122673 120B-VI-3PCS マルチポジションプライバーセット CUSTOR(クストー) 38122673 120B-VI-3PCS マルチポジションプライバーセット CUSTOR(クストー) 38122673

マルチポジションプライバーセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本組) 注文コード38122673 品番120B-VI-3PCS
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。
狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。

用途
自動車整備の使用箇所
ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。
同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。
材質
(ハンドル部)クロームバナジューム鋼
(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼
セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380 幅(mm)(エッジ)14 全長(mm)245 質量(g)360 許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:350
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38122673
2024-09-06
用途:
製本機械、新聞社機械の整備
製造業

握る場所の短いサイズで狭い場所でも効率良くこじることができます。
延長機能無いですが、延長機能部分がガタになりそうなので、あえて延長機能の無いクストーの製品を購入しました。3サイズ入っていて用途によって使いわけられそうです。爪の可動部の仕上げが安そうですが価格的にしょうがないのかなと思います。
こじる動作は問題無く使用出来ます。
プラスティックケースも有り使い勝手が良いです。

2024-12-12
用途:
オルタ取外し、ドライブショフト抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

ベルト調整時、オルタネータの取外し、ドライブシャフト抜き等
かなり重宝しています。

対象商品:
38122673
2019-04-07
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

通常のプライバーを使っていると、もう少し角度があれば・・・自動車整備をしていると、よくある事です。

某有名USAメーカー物は高いのでこちらのクストーにしました。
頭の動く部分に差支えないレベルのガタが少しだけありましたので、プレスにて整形しました。

グリップのローレット加工もしっかりしており、しっかりした品質で重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
38122673
2014-10-25
用途:
自動車のベルト調整

問題無く使用してます。安くて良い商品です。大満足!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする