CUSTOR(クストー)
CUSTOR(クストー)の 整備補助用品
CUSTOR(クストー)の 車用プライバー
プライバー4本組セット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
38122682
品番
005R-660404A
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。
モノタロウではこんなお得な商品も!
プライバーセット 貫通タイプ
モノタロウ
¥
3,298
¥
3,628
税込
セット内容
超ロング、ロング、ミドル、ショート
全長(mm)
610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート)
質量(g)
680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート)
軸長(mm)
475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート)
先端幅(mm)
18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)