005W-QK-1040B-A オイルパンセパレーター CUSTOR(クストー) 38122691 005W-QK-1040B-A オイルパンセパレーター CUSTOR(クストー) 38122691 005W-QK-1040B-A オイルパンセパレーター CUSTOR(クストー) 38122691 005W-QK-1040B-A オイルパンセパレーター CUSTOR(クストー) 38122691 005W-QK-1040B-A オイルパンセパレーター CUSTOR(クストー) 38122691 005W-QK-1040B-A オイルパンセパレーター CUSTOR(クストー) 38122691

オイルパンセパレーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38122691 品番005W-QK-1040B-A
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

オイルパンなどの角質化したシールを丁寧に叩いて剥がします。アルミ製オイルパンの取り外し時にも配慮した真鍮製ブレードが付属。2種類のハンドル、ハンドル止めは多形状の作業ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
オイルパンの取り外し時に破損したガスケットシールの切り取り。
トランスミッションなどのフランジの破損したシールの切り取り。
フロントカバーシールの取り外し。
付属品ハンドル(70・130mm)、真鍮ブレード、2.5mmヘックスキーレンチ
注意
※使用時は保護メガネを着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38122691
2016-03-24
用途:
オイルパンの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて使用したからか思ったよりも叩き込む力が強く叩けず、刃の入りも悪いと思いました。オイルパンは外れたのでコツを掴むともっと容易に作業できるのかもしれませんね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする