010R-PR-2D 極狭箇所用端子リリースツール R.E.O 38122716 010R-PR-2D 極狭箇所用端子リリースツール R.E.O 38122716 010R-PR-2D 極狭箇所用端子リリースツール R.E.O 38122716

極狭箇所用端子リリースツール

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本組) 注文コード38122716 品番010R-PR-2D
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。

セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm) 全長(mm)153

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38122716
2023-03-31
用途:
025サイズの端子抜き取り
製造業

工具の先端も硬く、025サイズの端子ロック解除作業がしやすくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38122716
2020-03-02
用途:
リピート商品(他店舗)
その他業種

小さなコネクターを扱うのでコンタクトピンの引き抜きには苦労するが、これは細くて丈夫。とても使いやすいので愛用している。価格的にもう少し安いとありがたい。

対象商品:
38122716
2021-07-15
用途:
自動車用カプラハーネス取出し
自動車・二輪車・自転車関連業

日産系のドアミラー格納モーターを交換の際に使用。
要領を熟知していれば爆速で外せます。
コネクタロック解除して差込側の口に工具を挿し込むだけでハーネスが抜けます。
口のサイズがあるので1本しか使用しません。
先端が華奢なのでコジル等は厳禁ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
38122716
2020-05-01
用途:
025サイズの端子抜き
オートパーツ工房株式会社 様

この商品を初めて購入してから4年程経ちます。
横方向へテンションを掛けてしまい、折れてしまいました。
この機会に、他の商品を購入してみましたが、他の物は使いこなせず、結局この商品を再購入しました。

※他の商品は、
 「日立オート・・・製」025のリリースの穴にはちょっと太い。
 「アルミの緑のグリップのターミナルリリース」針のサイズはちょうど良いのだがなぜか抜けない。

この商品であれば、深く考えなくても差し込むだけで、なぜか抜ける。
使用頻度は少ないが、特に使用する対象は「航空電子」や「住友電装
の025サイズのコネクタ(トヨタなどの車用)に使用。

私的にグリップがもう少し小さければ・・・と思うのですが・・・いや十分です(^_^;

他の方のレビューにある、強度の問題ですが、この細さでこの強度があれば十分だと思います。
恐らく、使い方の問題だと思います。
この商品は、端子をリリースする為の物であって、リテーナーを起こす物では無い。
強度が低いとレビューをされている方は、リテーナーをこのツールで起こしてしまったのだと思う。
針に対して横方向の力が加わると、当然折れます。

商品画像3枚目のリテーナーを起こそうとしている画像も当然悪いと思います。
メーカーがこのような画像を出すとは思いませんが、まずこの使い方をすると当然折れます。
3枚目の画像は消去された方が良いかと思います。

結局、この商品で落ち着きました。

5人が参考にしています
対象商品:
38122716
2015-12-10
用途:
端子抜き

折れてしまって使い物にならない

2人が参考にしています
対象商品:
38122716
2015-01-24
用途:
配線の修正
自動車・二輪車・自転車関連業

強度が無く、簡単に折れてしまった。

3人が参考にしています
対象商品:
38122716
2014-08-27
用途:
端子抜き

素材の強度がなく曲がって折れてしまいました

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
Tip(0.15×0.6mm)はどの部位の寸法でしょうか。
回答:
0.15は工具先端の最薄部、0.6は工具先端の直径です。
1人が参考にしています
2014-05-19

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする