1240 リーディングルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 手持ち式 38122987

リーディングルーペ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)2.5 注文コード38122987 品番1240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は倍率・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
倍率(倍)2.5 レンズ径(Φmm)90 寸法(mm)210×90×13 質量(g)166 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38122987 1240 10223158 1240 金枠製手持ちルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 金枠製手持ちルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38122953
2022-04-22
用途:
印刷物の小さな文字を見るのに使わせていただいています
日本高速情報印刷株式会社 様 (製造業)

基本プラスチックレンズは傷がつきやすいので、あまり好みません。ガラスが気に入っています。ただガラスにも、何故かよく見えるものと見えないものがあります。何故か不思議なのですが、よく見えるレンズは何時迄たっても良く見えます。今回の此のレンズは良く見えます。嬉しいです。私はレンズの清掃には多量の水と一番安く手に入る中性洗剤を本の少し使って、綺麗に洗って乾燥させたタオルで仕上げます。シリコンクロスで拭くと、「見えないレンズ」になるので使いません。

対象商品:
38122953
2022-07-04
用途:
細かい図面の確認で使用する
有限会社鎌田製作所 様

レンズの角度が 柄に対して 垂直に なっていないのは、訳ありですか?
レンズを固定しているリングの 継ぎ目が 雑に感じる。
レンズ自体は 見やすいです。

対象商品:
38122987
2018-11-14
用途:
卓上糸鋸盤などの小型機械でのツール交換時
農・林・水産業

細かい部品を交換する際に部品取付位置がよく見ないために、今までは手探りだ作業していた物が、ルーペではっきりと確認出来非常に助かっています

対象商品:
38122987
2017-10-30
用途:
製品開発実験のため基板への配線するとき

レンズが大きい割にレンズ部の外径が小さいく、柄も持ちやすく使いやすいと感じました。

対象商品:
38122953
2021-09-01
用途:
辞書を読む
工房一楽 様 (教育・研究機関)

レンズを固定する金属リングに、バリが出ていた。気が付かず、そのバリで、眼鏡のアクリルレンズに傷をつけてしまい、ルーペの何倍もの出費になった。もう一つ3倍のルーペも一緒に購入したが、そちらにも少しバリが出ている。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。メーカーに確認の上商品改善に活かしてまります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする