ストローク(mm)100
リード(mm)(A) 16
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
サイズ(mm)32
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形