※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナットは別にDIYホームセンターで購入。メッキ厚分馴染みが悪かったが、精度は問題ないのでは・・・
期待通りの商品でした。使用していますが今のところ問題はありません。
毎度購入時にお世話になるボルト屋さんより安いので試しに購入使用してみました全く問題ありません 良いです
給水バルブと逆止弁の接合には、付属のボルトナットが使用出来た。しかし配管側と給水ポンプ側にM12×65ボルトが必要で問題なく使用出来た。
安く購入出来て助かります。特に問題なく使用できます。
複数ほしかったのですがこちらの商品は品質にも問題なくコストも安かったので満足です。
近所のホームセンターではM20迄しか置いていないので、凄く助かります。満足です。
問題なく使えました。もっとボルトとナットのセット販売の種類が多いといいのですが。