曜日別特売
8×40 六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂 38144005

六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)

(30件のレビュー)
内容量1パック(27個)
1パック(27個)
1パック(43個)
1パック(38個)
1パック(33個)
1パック(30個)
1パック(25個)
1パック(23個)
1パック(21個)
1パック(20個)
1パック(19個)
1パック(18個)
1パック(17個)
1パック(14個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(15個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×40
M8×40
M8×15
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M8×45
M8×50
M8×55
M8×60
M8×65
M8×70
M8×75
M8×80
M8×85
M8×90
M8×100
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M10×45
M10×50
M10×55
M10×60
M10×65
M10×70
M10×75
M10×80
M10×85
M10×90
M10×100
M12×20
M12×25
M12×30
M12×35
M12×40
M12×45
M12×50
M12×55
M12×60
M12×65
M12×70
M12×75
M12×80
M12×85
M12×90
M12×100
M16×35
M16×40
M16×45
M16×50
M16×55
M16×60
M16×65
M16×70
M16×75
M16×80
M16×90
M16×100
M20×50
M20×55
M20×60
M20×65
M20×70
M20×75
M20×80
M20×90
M20×100
ねじの呼びM8
長さ(mm)40
内容量1パック(27個)注文コード38144005品番8×40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月23日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.25
ねじピッチ(mm)
1.25
種別
全ネジ
材質/仕上
鉄/ドブ
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M8×40
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきのナットをご使用下さい。他のめっきのナットでは嵌合性が悪い場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38144285
2024-07-08
用途: 実験機の組立
サンダイ技建株式会社 様(建設業・工事業)

注文後、直ぐに届き、作業が効率的に進み大変良かった

対象商品 : 38144346
2024-02-27
用途: 工事現場
建設業・工事業

空調機の基礎架台をH鋼で作製し接続箇所に使用します。まだ使用しておりませんが問題ないと思います

対象商品 : 38143987
2023-11-01
用途: グレーチングの連結時(盗難防止)
建設業・工事業

グレーチングの連結穴(Φ9xL13)に適合するのが、Znドブ付けM8xL30なので購入して、取り付けた。

対象商品 : 38144267
2023-03-30
用途: マストクランプボルト交換

手持ちドブメッキナットを使用しましたが問題なく使えました。
近所のH/Cではドブメッキボルトを置いてあるところは少なく、また置いてある所でも70mm長まででした。

対象商品 : 38144075
2022-07-15
用途: 無線機器のメンテナンス
その他業種

アマチュア無線のアンテナを回転させるローテーターという部分に使います。
アンテナポールとモーター部分を固定するのですが、ネジがバカになりオリジナルと長さや材質もぴったりです。
機構的に無理がかかるパーツのようで1パッケージの本数が多くて助かります。

2人が参考にしています
対象商品 : 38143996
2022-10-18
用途: 自動車のマフラーメンテナンスに

自動車のマフラーを外して錆びていたボルト・ナットを交換したときに使用。サビ対策のため純正品ではなくドブメッキのボルトとダブルナットで固定しました。ちょうどよい長さがM8X35だったのですが、ホームセンターでは長さが10mm単位でしか置いていなかったので見つけられませんでした。モノタロウ、さすがです。ボルト自体は普通に問題なく使えるボルトです。

対象商品 : 38144337
2022-02-22
用途: 亜鉛メッキ製品の組立
製造業

以前はユニクロを使用していたが、短期間で錆が発生したため
亜鉛メッキにした。ボルト、ナット、ワッシャ共に亜鉛メッキを使用すれば
高い防錆を発揮できる
参考 ドブメッキのボルトは、ドブメッキのナットしか適合しない

2人が参考にしています
対象商品 : 38144154
2020-06-01
用途: 単管パイプ固定
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで売られているものと遜色なし。サイズが豊富なのと価格が若干安いので大量購入には助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1171:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする