※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト(鉄/ドブ)半ねじ

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 38144696 品番 12×55
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
ねじの呼びM12 材質/仕上鉄/ドブ ねじピッチ(mm)1.75 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目 長さ(mm)55 ねじ長さ(mm)30 表面処理ドブ
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38145222
2024-02-27
用途:
鋼管柱へ金物固定時
農・林・水産業

「鉄/ドブ」と表示されていましたので、鉄材に「溶融亜鉛ドブ漬けメッキ」だと想像して使用しました。屋外での使用に錆難いので安心できます。

対象商品:
38144793
2024-01-16
用途:
単管金具締め付けに使用
農・林・水産業

ドブ漬けメッキの耐久性・安心感に期待して使用します。

対象商品:
38144854
2022-11-10
用途:
屋外使用の止めネジ
有限会社仁平製作所 様

長年使用できそうです。強度も十分かと思います。メッキの具合もよさそうです

対象商品:
38144671
2021-03-29
用途:
運搬車車等の修理・改造
農・林・水産業

中古の運搬車等を購入し、オーバーホール・改造する際に、錆びたネジを交換してます。
SUSに比べ安価で、錆び難いので、重宝してます。

対象商品:
38144811
2020-10-26
用途:
装置組み立て
製造業

組み立てで使用。あまり使わないサイズなのでいろんないろんなサイズで1本ずつ買えると嬉しいです。(ナットなども)中途半端に残っちゃいますね。商品は全く問題なしです。

対象商品:
38145222
2021-01-12
用途:
太陽光発電橋脚架台修繕
株式会社トミオホールディングス 様

錆が少し出てきたようなので先行き心配耐久性はどうなっているのだろう

対象商品:
38144732
2019-06-15
用途:
農機のメンテナンス
農・林・水産業

ボルトがサビてきたので交換。ただ、どぶ漬けだとナットのサイズと若干違うので締めるのに力が必要。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。いただいたご意見は今後の商品の課題として検討させていただきます。

対象商品:
38144802
2018-03-11
用途:
六角ボルト半ねじドブ

高額なステンレスも良いのですが、鉄/ドブも防錆効果が良いし、安価で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3165:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする