※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×65A Uボルト(鉄/ドブ) 大阪魂 38145642 12×65A Uボルト(鉄/ドブ) 大阪魂 38145642

Uボルト(鉄/ドブ)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 38145642 品番 12×65A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじ径dM12 材質/仕上鉄/ドブ 適合管の呼び65A(2 1/2) 寸法S(mm)50 表面処理ドブ 寸法B(mm)90 適合配管径(Φmm)76.3 寸法k(mm)104
注意
※ドブめっきのナットをご使用下さい。他のめっきのナットでは嵌合性が悪い場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38145676
2024-02-28
用途:
加工品

このサイズ中々なかったので見つかっただけでも良かったです。

対象商品:
38145606
2021-08-10
用途:
屋外配管の固定
昭和管工 有限会社 様

モノタロウさんのブランドの製品です。
他の国産メーカーさんの製品と遜色ない品質だと思います。
屋外の配管の固定に使用しています。

対象商品:
38145624
2020-05-09
用途:
配管パイプの押さえ用に

もんだなく取り付けれた他社の製品も同時に購入したが、特に問題はない

対象商品:
38145642
2017-03-21
用途:
神社の幟ポールの固定
農・林・水産業

今まではわら縄で結び付けていましたが、Uボルトで簡単にがっちり固定できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1001:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする